TPG M-5X0.8-S HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445149
EAN / GTIN 7291075010404
Gyártó száma 4445149
L-szám L24190 225

Leírás

Leírás:

Závitníky s odlupovacím řezem, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,8 mm
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz