TPG M-3.5X0.6-S HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445146
EAN / GTIN 7291075010374
Gyártó száma 4445146
L-szám L24190 215

Leírás

Leírás:

Závitník s odlupovacím řezem, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3,5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, efektivní délka (LU) 20 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 12 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M3.5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz