TPS M-2.5X0.45-H HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445122
    EAN / GTIN 7291075010190
    Gyártó száma 4445122
    L-szám L24190 170

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky spirálově drážkované, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 9 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.5
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,45 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz