TPS M-12X1.75-N HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445114
EAN / GTIN 7291075010145
Gyártó száma 4445114
L-szám L24190 159

Leírás

Leírás:

Spirálfúrócsapok, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M12
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz