TPS M-10X1.5-N HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445112
    EAN / GTIN 7291075010121
    Gyártó száma 4445112
    L-szám L24190 157

    Leírás

    Leírás:

    Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő méret (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 1,5 mm, hasznos hossz (LU) 39 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
    • Tényleges hossz (LU) 39 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz