TPS M-8X1.25-N HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445110
EAN / GTIN 7291075010107
Gyártó száma 4445110
L-szám L24190 152

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő méret (TDZ) M8, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, hasznos hossz (LU) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M8
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz