TPS M-4X0.7-N HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445105
EAN / GTIN 7291075010060
Gyártó száma 4445105
L-szám L24190 142

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, menetátmérő méret (TDZ) M4, menetemelkedés (TP) 0,7 mm, hasznos hossz (LU) 21 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 3,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 7 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M4
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,7 mm
  • Tényleges hossz (LU) 21 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban