TPS M-20X2.5-W HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445076
    EAN / GTIN 7291075009910
    Gyártó száma 4445076
    L-szám L24190 115

    Leírás

    Leírás:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 2,5 mm, efektivní délka (LU) 54 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 16 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M20
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm
    • Tényleges hossz (LU) 54 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz