TPS M-2.2X0.45-W HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445057
EAN / GTIN 7291075009798
Gyártó száma 4445057
L-szám L24190 102

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,2, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, efektivní délka (LU) 13 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.2
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 13 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz