TPG M-3.5X0.6-W HE Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445029
    EAN / GTIN 7291075384796
    Gyártó száma 4445029
    L-szám L24190 84

    Leírás

    Leírás:

    Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3,5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 12 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M3.5
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm
    • Tényleges hossz (LU) 20 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz