TPG M-2X0.4-W HE Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445023
EAN / GTIN 7291075384772
Gyártó száma 4445023
L-szám L24190 77

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 13 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz