Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül 100 mm

Cikkszám: 443000 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csúcsmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szegnyergek oldal-, ill. magasságazonossága ±0,01 mm
Csúcsmagasság 100 mm
Maximum csúcstávolság 450 mm
Csúcstámasz ⌀ 22 mm
Oszlop ⌀ 22 mm
Oszlopmagasság 200 mm
Keresztkar ⌀ 16 mm
Keresztkar hossza 125 mm
Teljes hossz mérőállvány nélkül 200 mm
T-horony szélessége H7 12 mm
Alaplap hossza 700 mm
Alaplap szélessége 180 mm
Maximális terhelhetőség páronként 20 kg
Súly 35 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443000 100
EAN / GTIN 4030234000183

Leírás

Kivitel:

Mérőóra állvány: Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. Szegnyergek: Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. Mérőpad: Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyergek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. Síklapúság DIN 874 szerint.

Felhasználás:

Körkörösség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány
Szegnyergek prizmák nélkül.