Görgető bak pár 100 mm

Cikkszám: 443160 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csúcsmagassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ tartomány 2 mm - 60 mm
    h6 horonycsap szélessége 12 mm
    Maximális terhelhetőség páronként 30 kg
    Termék fajtája Görgető bak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 443160 100
    EAN / GTIN 4030234000367

    Leírás

    Felhasználás:

    Nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására.

    Alkalmazható:

    443000 sz. 100 és 150 méretű körfutás ellenőrző készülék.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz