{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szegnyergek oldal-, ill. magasságazonossága | ±0,01 mm | |
Csúcsmagasság | 50 mm | |
Maximum csúcstávolság | 200 mm | |
Csúcstámasz ⌀ | 16 mm | |
Oszlop ⌀ | 16 mm | |
Oszlopmagasság | 150 mm | |
Keresztkar ⌀ | 16 mm | |
Keresztkar hossza | 60 mm | |
Teljes hossz mérőállvány nélkül | 110 mm | |
T-horony szélessége H7 | 10 mm | |
Alaplap hossza | 350 mm | |
Alaplap szélessége | 100 mm | |
Maximális terhelhetőség páronként | 10 kg | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Kör- és síkfutásmérő készülék |
Cikkszám | 443000 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000169 |