Görgető bak pár, állítható magasságú, Maximális munkadarab ⌀-höz: 65mm

Cikkszám: 443050 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális munkadarab ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 2 mm - 65 mm
Maximális munkadarab ⌀-höz 65 mm
Csúcsmagasság 99 (d = 10-nél) mm
h6 horonycsap szélessége 12 mm
Maximális terhelhetőség páronként 30 kg
Termék fajtája Görgető bak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443050 65
EAN / GTIN 4030234000428

Leírás

Felhasználás:

Nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására.
Különböző átmérőjű alkatrészekhez is.

Alkalmazható:

443000 sz. 100 és 150 méretű körfutás ellenőrző készülék.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz