{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 282 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 110 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 101 mm | |
Csatlakozó menet alul | M8 | |
Tartóerő | 800 N | |
Maximális terhelés | 4 kg | |
Mágnestalp hossza | 60 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a mágnestalpon 240
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
165,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
135,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
140,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
179,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás | 282 | 282 | 240 | 240 |
Tartóerő | 800 | 800 | 1 000 | |
Csuklós kar hossza L1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Csuklós kar hossza L2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Mágnestalp szélessége | 50 | 50 | ||
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |
Csatlakozó menet alul | M8 | M8 |