{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 178 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 56 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 51 mm | |
Csatlakozó menet alul | M5 | |
Tartóerő | 320 N | |
Maximális terhelés | 2,7 kg | |
Mágnestalp hossza | 40 mm | |
Mágnestalp szélessége | 30 mm | |
Mágnestalp magassága | 35 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a mágnestalpon 120SF
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
145,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Tartóerő | 320 | 320 |
Csuklós kar hossza L1 | 56 | 56 |
Csuklós kar hossza L2 | 51 | 51 |
Mágnestalp szélessége | 30 | 30 |
Mágnestalp magassága | 35 | 36 |
Mágnestalp hossza | 40 | 36 |
Maximális terhelés | 2,7 | 2,7 |