{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 317 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 133 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 113 mm | |
Csatlakozó menet alul | M8 | |
Tartóerő | 800 N | |
Maximális terhelés | 8 kg | |
Mágnestalp hossza | 60 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441170 290 | |
EAN / GTIN | 7290005397363 |