Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton, Típus: 120SF

Cikkszám: 441180 120SF
Kedvezmény
119,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 178 mm
Csuklós kar hossza L1 56 mm
Csuklós kar hossza L2 51 mm
Csatlakozó menet alul M5
Tartóerő 320 N
Maximális terhelés 2,7 kg
Mágnestalp hossza 36 mm
Mágnestalp szélessége 30 mm
Mágnestalp magassága 36 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186
Gyártó száma 441180 120SF

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
Standard mérőóra-befogó ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm és tartóprizmás befogószárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.