{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 580 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 287 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 223 mm | |
Csatlakozó menet alul | M10×1,25 | |
Tartóerő | 1 300 N | |
Maximális terhelés | 14 kg | |
Mágnestalp hossza | 117 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441180 600 | |
EAN / GTIN | 4045197713315 | |
Gyártó száma | 441180 600 |