Állványtalp 2

Cikkszám: 440868 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
777 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel kapcsolómágnes
Tartóerő 1 000 N
Csatlakozó menet M10
Csatlakozó menet elhelyezkedése oldalt
Hossz 81 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Gyártó száma 54

Leírás

Kivitel:

Erős kapcsolómágnesek prizmatalppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

440795; 440800; 440840 sz. 400 – 550 méretű mérőállvány.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz