Kivitel:
Mechanikus mérőállvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Nagyméretű és gumírozott kézikerék (kb. ⌀ 45 mm ill. kb. 55 mm) a rögzítés könnyű meghúzásához és kioldásához. A csuklós karon lévő mérőóra befogó 360°-ban elforgatható, 180°-ban billenthető és a 6 és 8 mm szár ⌀-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelő. M8 csatlakozó menet mágneses talphoz, felül M6. csuklós kar csatlakozó menet.
Állvány mágneses talppal és ergonomikus forgókapcsolóval. Nagy teljesítményű ferrit mágnes a hátoldalon köszörült felfekvő felületekkel és a köszörült prizmás alsó oldallal tengelyekre és hengeres testekre való felhelyezéshez. A mágneses talp jó fogású műanyag puha tokozással rendelkezik nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel.
Tartalom:
Mérőállvány
440620 sz. 1 méretű mágneses talppal.
Opcionális tartozék: