{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 290 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 130 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 110 mm | |
Csatlakozó menet | M8 | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt | |
Tartóerő | 1 000 N | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441600 290 | |
EAN / GTIN | 4062406735142 | |
Gyártó száma | 441600 290 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mechanikus mérőállvány (mágnestalppal) 290 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
200,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
718 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
162,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás | 290 mm | 349 mm | 290 mm |
Tartóerő | 1 000 N | 800 N | |
Csuklós kar hossza L1 | 130 mm | 149 mm | 130 mm |
Csuklós kar hossza L2 | 110 mm | 129 mm | 110 mm |
Mágnestalp magassága | 55 mm | ||
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |
Csatlakozó menet alul | M8 |