Hidraulikus mérőóra-állvány rudazat (talp nélkül) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón 550 mm

Cikkszám: 440840 550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 550 mm
Csatlakozó menet M10 külső menet
Csatlakozó menet elhelyezkedése oldalt
Tartóerő 1 000 N
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440840 550
EAN / GTIN 2050001652850
Gyártó száma 105554

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A csuklókarok a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. Mérőóra befogó ⌀ 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz.
Csak állvány rudazat talp nélkül.

Opcionális tartozék:

440868 sz. 2 méretű és 440865 sz. 1 méretű mágnestalp.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz