{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 300 mm | |
Csatlakozó menet | M8 külső menet | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | középen | |
Tartóerő | 800 N | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 440840 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710076 | |
Gyártó száma | 104317 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulikus mérőóra-állvány rudazat (talp nélkül) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
183,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
245,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó menet | M8 külső menet | M8 | M8 |
Kinyúlás | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | középen | oldalt | |
Tartóerő | 800 N | 1 000 N | 1 000 N |
Mágnestalp szélessége | 56 mm | ||
Mágnestalp magassága | 58 mm | ||
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |