Tartalék dugattyú 4

Cikkszám: 440830 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Lapos dugattyú
Quadring-⌀ 7 mm
Hossz 25 mm
Termék fajtája Mérőállvány dugattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440830 4
EAN / GTIN 4260180710052
Gyártó száma 102040

Leírás

Alkalmazható:

440600; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 sz. 260; 300; 400; 550 méretű mérőállványokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz