Tartalék dugattyú, Típus: 3

Cikkszám: 440830 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Lapos dugattyúk
Quadring-⌀ 7 mm
Hossz 18,9 mm
Termék fajtája Mérőállvány dugattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440830 3
EAN / GTIN 2050001778697
Gyártó száma 108415

Leírás

Alkalmazható:

440800; 440840 sz. 220 méretű mérőállványhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz