{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 400 mm | |
Csatlakozó menet | M10 külső menet | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt | |
Tartóerő | 1 000 N | |
Mágnestalp hossza | 81 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Gyártó száma | 106306 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón 400 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
321,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
248,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
287,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó menet | M10 külső menet | M8 | M8 |
Kinyúlás | 400 | 400 | 400 |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt | oldalt | |
Tartóerő | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Mágnestalp magassága | 55 | 58 | |
Mágnestalp hossza | 81 | 75 | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |