Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón 260 mm

Cikkszám: 440800 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 260 mm
Csatlakozó menet M8 külső menet
Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
Tartóerő 800 N
Mágnestalp hossza 60 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440800 260
EAN / GTIN 4260180710021
Gyártó száma 108096

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A csuklókarok a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. Mérőóra befogó ⌀ 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz.
Mágneses láb prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

Tartalom:

440868 sz. 1 méretű mágnestalp.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz