{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 300 mm | |
Csatlakozó menet | M8 külső menet | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | középen | |
Tartóerő | 800 N | |
Mágnestalp hossza | 60 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 440800 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710038 | |
Gyártó száma | 104318 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
980 darabszám azonnal szállítható
211,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
245,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó menet | M8 külső menet | M8 | M8 |
Kinyúlás | 300 | 300 | 300 |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | középen | oldalt | |
Tartóerő | 800 | 1 000 | 1 000 |
Mágnestalp szélessége | 50 | 56 | |
Mágnestalp magassága | 55 | 58 | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |