{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 35 mm - 60 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
Mérésmélység | 180 mm | |
Mérőcsapok száma | 6 | |
Mérőtárcsák száma | 3 | |
Központosító tányér szélessége | 28 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Gyártó száma | 10500000 |