{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 280 mm - 510 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 1,5 µm | |
Mérésmélység | 400 mm | |
Mérőcsapok száma | 7 | |
Mérőtárcsák száma | 4 | |
Központosító tányér szélessége | 156 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435040 280-510 | |
EAN / GTIN | 2050001039972 | |
Gyártó száma | 11300000 |