{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 18 mm - 35 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
Mérésmélység | 110 mm | |
Mérőcsapok száma | 9 | |
Mérőtárcsák száma | 2 | |
Központosító tányér szélessége | 14,8 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435040 18-35 | |
EAN / GTIN | 2050001047946 | |
Gyártó száma | 10400000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 18-35mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
301,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mérőcsapok száma | 9 | 9 |
Méréstartomány | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Mérésmélység | 110 mm | 146 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | 1 µm |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor | 2 pontos furatmikrokátor |
Központosító tányér szélessége | 14,8 mm | 14,5 mm |