Precíziós mérőóra ütésvédett 80/58 mm

Cikkszám: 433050 80/58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 46,30 € /(db)
  • 71,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 80 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 30 µm
Mérőerő 1,7 N - 2,8 N
Tapintó csatlakozó menet M2,5
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433050 80/58
EAN / GTIN 4031452101706
Gyártó száma 10170

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás (100/80 méret kivételével). Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház. Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a kismutató 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz