Hosszabbító mérőtapintóhoz 20 mm

Cikkszám: 434920 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
775 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintó csatlakozó menet M2,5
4 mm
Hossz L 20 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434920 20
EAN / GTIN 4031452625059
Gyártó száma 434920 20

Leírás

Kivitel:

M 2,5 csatlakozó menettel minden tapintóformához és mérőórához használható. Tapintócsap ⌀ = 4 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz