Hosszabbító mérőtapintóhoz, Hossz L: 30mm

Cikkszám: 434920 30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintó csatlakozó menet M2,5
4 mm
Länge L 30 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434920 30
EAN / GTIN 4045197227164
Gyártó száma 434920 30
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

M 2,5 csatlakozó menettel minden tapintóformához és mérőórához használható. Tapintócsap ⌀ = 4 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz