{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 25 µm | |
Mérőerő | 1 N - 2 N | |
Tapintó csatlakozó menet | M2,5 | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Gyártó száma | 10030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós mérőóra ütésvédett 50/58 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
170,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható
121,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 | 1 |
Ház ⌀ | 58 | 58 |
Méréstartomány | 50 | 50 |
Mérőerő | 1 ;2 | 1 ;2 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Skálaérték | 0,01 | 0,01 |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |