{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító gyűrűk száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 60 / 85 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428910 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010829 | |
Gyártó száma | 4190353 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatmikrométer készlet 50-100 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
2 665,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
1 870,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mikrométerek száma | 4 | 4 |
Beállító gyűrű ⌀ | 60 / 85 mm | 62 / 87 mm |
Méréstartomány | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |