Furatmikrométer készlet 12-20 mm

Cikkszám: 428910 12-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 67,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 12 mm - 20 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Méréstechnika analóg
    Mikrométerek száma 2
    Beállító gyűrűk száma 1
    Beállító gyűrű ⌀ 16 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 428910 12-20
    EAN / GTIN 4059192010805
    Gyártó száma 4190351

    Leírás

    Kivitel:

    Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőfelülettel. 12 mm-től furatfenékig történő méréshez. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

    Tartalom:

    Furatmikrométerek 428900 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz