{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 6 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 3 | |
Beállító gyűrűk száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 8 / 10 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428910 6-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010799 | |
Gyártó száma | 4190350 | |
Gyártó | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |