{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,007 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító gyűrűk száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 62 / 87 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428991 50-100 | |
EAN / GTIN | 4045197327994 | |
Gyártó száma | 428991 50-100 |