Menetmérő huzal készlet 0,725 mm

Cikkszám: 422490 0,725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 33,20 € /(db)
  • 46,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Huzal ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 1 µm
Huzal ⌀ 0,725 mm
Menetmérethez M8
P menetemelkedéshez 1,25
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint 8,282 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Menetmérő huzal
Orsó ⌀-höz 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 422490 0,725
EAN / GTIN 2050001063533

Leírás

Kivitel:

Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

Felhasználás:

Külső menet menetoldal ⌀-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

Tartalom:

Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

Figyelem:

Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó ⌀-t (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz