{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ± 1 µm | |
Huzal ⌀ | 1,1 mm | |
Menetmérethez | M12 | |
P menetemelkedéshez | 1,75 | |
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint | 12,650 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Menetmérő huzal | |
Orsó ⌀-höz | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Cikkszám | 422490 1,100 | |
EAN / GTIN | 2050001063557 |