{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ± 1 µm | |
Huzal ⌀ | 2,55 mm | |
Menetmérethez | M36 / M39 / M42 / M45 | |
P menetemelkedéshez | 4/ 4,5 | |
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint | 37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Menetmérő huzal | |
Orsó ⌀-höz | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Cikkszám | 422490 2,550 | |
EAN / GTIN | 2050001940940 |