{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±1 µm | |
Huzal ⌀ | 0,29 mm | |
Menetmérethez | M2,6 / M3 | |
P menetemelkedéshez | 0,45 / 0,5 | |
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint | 2,789 / 3,113 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Menetmérő huzal | |
Orsó ⌀-höz | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Cikkszám | 422490 0,290 | |
EAN / GTIN | 2050001063502 |