{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Csomagolás | Tok | |
Mérőkészülék mérési eljárása | Elektromágneses induktív eljárás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |