{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Csomagolás | Tok | |
Mérőkészülék mérési eljárása | Elektromágneses induktív eljárás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418711 150 | |
EAN / GTIN | 4946368688503 | |
Gyártó száma | 571-201-30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális mélységmérő tolómérő AOS adatkimenettel 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
406,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 404 darabszám azonnal szállítható
191,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | edzett |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | Digitális | Digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő |