Csatlakozó kábel Data nyomógombbal, Típus: D1

Cikkszám: 497100 D1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás Digimatic
Hossz 1 m
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 497100 D1
EAN / GTIN 4946368553023
Gyártó száma 959149

Leírás

Alkalmazható:

A 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711 sz. tolómérőhöz,
a 426510 sz. 0–50 méretű beépíthető mikrométerhez,
a 429250 sz. furatmikrométerhez,
a 434062434090; 434460; 434540; 434551 sz. mérőórákhoz,
a 445135; 445152; 445222 sz. magasságmérő műszerekhez,
a 454000 sz. szögmérőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz