Digitális mélységmérő tolómérő AOS adatkimenettel 200 mm

Cikkszám: 418711 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok
  • Mérőkészülék mérési eljárása: Elektromágneses induktív eljárás

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×3,5 mm
Csomagolás Tok
Mérőkészülék mérési eljárása Elektromágneses induktív eljárás
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418711 200
EAN / GTIN 4946368688527
Gyártó száma 571-202-30

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 és 497100 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban