{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Interfész | USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 100 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415366 300 | |
EAN / GTIN | 2050001894014 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsok nélkül, Méréstartomány: 300mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
562,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
499 darabszám azonnal szállítható
251,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
284,58 €
221,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | edzett | Edzett |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 100 mm | 90 mm | 90 mm |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | Digitális | digitális | Digitális |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |